LINEA LIGHT (ILED) - ILD93691W20 XENIA 2.0 6 6L S/ALIM.L630 IP66 AN - 93691W20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1406 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8056534987357
Artikelnummer
ILD93691W20
Herstellernummer
93691W20
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1406 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
630 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
II
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
34 mm
Höhe/Tiefe:
48 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja



