Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93785W50 XENIA 2.0 8 12L S/ALI.L1230 IP66 AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2812 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534987777

Artikelnummer

ILD93785W50

Herstellernummer

93785W50

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2812 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Edelstahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1230 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

II

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

34 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 12 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2812 lm, con un'efficienza nominale di 117.2 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore alluminio anodizzato, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo èdi 1.3 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinatoseparatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.