LINEA LIGHT (ILED) - ILD94137W30 ZALEX 1 3LED 2W S/ALIM.INOX - 94137W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 89 mm
Packung
1 ST
EAN
8056534508873
Artikelnummer
ILD94137W30
Herstellernummer
94137W30
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
89 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
110 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
5000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


