Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94138W30 ZALEX 2 9LED 2W S/ALIM.INOX - 94138W30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1458 lm

  • Einbaudurchmesser - 142 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534509160

Artikelnummer

ILD94138W30

Herstellernummer

94138W30

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1458 lm

Einbaudurchmesser:

142 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

88 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

149 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Max. Belastung:

5000 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ZALEX 2 9LED 2W S ALIM.INOX, faretto calpestabile per illuminazione