LINEA LIGHT (ILED) - ILD94138W60 ZALEX 2 9LED 2W S/ALIM.INOX - 94138W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 486 lm
Einbaudurchmesser - 142 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534509177
Artikelnummer
ILD94138W60
Herstellernummer
94138W60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
486 lm
Einbaudurchmesser:
142 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
149 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
5000 kg
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



