Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94415N07 FASIM2 12 13W FISSO C/ALI.INOX ASYM - 94415N07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1497 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534602434

Artikelnummer

ILD94415N07

Herstellernummer

94415N07

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1497 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

111 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

180 mm

Schutzklasse:

I

Länge:

180 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Dissipazione termica passiva: corpo in alluminio anodizzato e flangia in acciaio inossidabile. Gestione della luce: vetro serigrafato nero per contenere l’abbagliamento verso l’osservatore, anche da distanza molto ravvicinata. Lente per emissione asimmetrica con un rivestimento ad alta riflettanza e sistema F.O.L.™ PowerLEDs 13 W 1497Lm bianco neutro.