Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94586N60 ANTON-R 6 6LED 2W A INCASSO BIANCO - 94586N60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534510852

Artikelnummer

ILD94586N60

Herstellernummer

94586N60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1044 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

82 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

77 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ANTON-R 6 6LED 2W A INCASSO BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione