LINEA LIGHT (ILED) - ILD94592N60 ANTON-RJ 13 6L 2W ORIENT.BIANCO S/A - 94592N60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056534511149
Artikelnummer
ILD94592N60
Herstellernummer
94592N60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1044 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
86 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
89 mm
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



