Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD94592W60 ANTON-RJ 13 6L 2W ORIENT.BIANCO S/A - 94592W60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534511170

Artikelnummer

ILD94592W60

Herstellernummer

94592W60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

972 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

86 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

89 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ANTON-RJ 13 6L 12W ORIEN.BIANCO S A, faretto / proiettore di illuminazione