Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95437M00 ICE-CUT 2 10X10 L.1010MM IP40 POLIC - 95437M00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 841 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534611313

Artikelnummer

ILD95437M00

Herstellernummer

95437M00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

841 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1010 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

10 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

10 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Profilo a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa diffusa,è composta da 540 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 841 lm, con un'efficienza nominale di 70.1 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.050 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.