LINEA LIGHT (ILED) - ILD95438N00 ICE-CUT 3 10X10 L.1510MM IP40 POLIC - 95438N00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
EAN
8056534611344
Artikelnummer
ILD95438N00
Herstellernummer
95438N00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP40
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1510 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
10 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
10 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



