LINEA LIGHT (ILED) - ILD95474W00 CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VB - 95474W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 60 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8056534594449
Artikelnummer
ILD95474W00
Herstellernummer
95474W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
weiß
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
42 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja