LINEA LIGHT (ILED) - ILD95476N00 CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 63 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8056534611450
Artikelnummer
ILD95476N00
Herstellernummer
95476N00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
63 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
37 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
42 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse:
III
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



