LINEA LIGHT (ILED) - ILD95616W18 ARCADA 4 4LED S/AL.630MA NERO - 95616W18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 932 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534614086
Artikelnummer
ILD95616W18
Herstellernummer
95616W18
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
932 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
630...630 mA
Schutzklasse:
III
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
77 mm
Länge:
162 mm



