Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95619N18 ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA GRIGIO - 95619N18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 552 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Leuchtenlichtausbeute - 138 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534614109

Artikelnummer

ILD95619N18

Herstellernummer

95619N18

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

552 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

138 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

162 mm

Breite:

77 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

47 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Gestione della luce: emissione “ad arco”, con una forma del solido fotometrico che risulta molto stretta in uscita dal lato corto del diffusore. Dissipazione termica passiva: corpo in alluminio pressofuso. Funzionalità specializzata: illuminazione idealeper finestre ed archi bassi, senza abbagliamento né inquinamento luminoso. Schermo protettivo resistente ai raggi UV per limitare efficacemente il colour shift nel tempo, e sistema F.O.L.™, per un fascio luminoso uniforme, dai contorni sfumati. PowerLEDs4 W 552Lm bianco neutro. Colore: Grigio.