Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95749Z18 ARCADA 5 4L RGB 220MA X CH BIANCO - 95749Z18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534615601

Artikelnummer

ILD95749Z18

Herstellernummer

95749Z18

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

162 mm

Breite:

77 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

49 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

RGB

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Applique a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa 180°, è composta da 12 LED powerled. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.65 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7.5 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, pavimento o soffitto.