Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96151N20 PASEO ON/OFF 17 SMAR C/A.L1152 TRAS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1620 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534595415

Artikelnummer

ILD96151N20

Herstellernummer

96151N20

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1620 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

24 mm

Schutzklasse:

II

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1152 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzioneluminosa 20°, è composta da 180 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1620 lm, conun'efficienza nominale di 124.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.95 kg. Il driver dialimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 100V - 240V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98844.