LINEA LIGHT (ILED) - ILD96152N20 PASEO ON/OFF 18 SMAR C/A.L1452 TRAS - 96152N20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2160 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534595491
Artikelnummer
ILD96152N20
Herstellernummer
96152N20
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2160 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
24 mm
Schutzklasse:
II
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1452 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja



