LINEA LIGHT (ILED) - ILD96196N08 PASEO-X ON/OFF 103+AL L.576MM TRAS - 96196N08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1080 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534841345
Artikelnummer
ILD96196N08
Herstellernummer
96196N08
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1080 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
144 lm/W
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
512 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
24 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
52 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



