LINEA LIGHT (ILED) - ILD96196W25 PASEO-X ON/OFF 103+AL L.576MM TRAS - 96196W25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1020 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534897410
Artikelnummer
ILD96196W25
Herstellernummer
96196W25
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1020 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
100...240 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
24 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Breite:
576 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
39 mm
Nennstrom:
220...220 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


