Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96197N15 PASEO-X ON/OFF 104 +AL L1152MM TRAS - 96197N15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2160 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534841444

Artikelnummer

ILD96197N15

Herstellernummer

96197N15

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2160 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

144 lm/W

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1152 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

24 mm

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Profilo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 15°, è composta da 24 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2160 lm, conun'efficienza nominale di 144.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.89 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 15 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 100V - 240V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.25 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, pavimento o soffitto.