Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96742M00 ICE-CUT66 10 10X10 L.1533M IP66 PC - 96742M00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534751958

Artikelnummer

ILD96742M00

Herstellernummer

96742M00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1532 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

10 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

10 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello ICE-CUT66 10 10X10 L.1533M IP66 PC, plafoniera / applique per illuminazione