Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96801W60 COB44-R 1 6,5WDC IP44 S/AL. BG - 96801W60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534753266

Artikelnummer

ILD96801W60

Herstellernummer

96801W60

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

68 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello COB44-R 1 6 5WDC IP44 S AL.CRI80 BG, faretto / proiettore di illuminazione