Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96809N90 COB20-R 3 D147 25W IP20 S/AL.B.GOFF - 96809N90

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534757813

Artikelnummer

ILD96809N90

Herstellernummer

96809N90

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3568 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

137 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

147 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

720...720 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 90°, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 3568 lm, conun'efficienza nominale di 142.7 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco ral 9003, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 129 mm (nel cartongesso).