Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96813N90 COB20-R 5 D197 30W IP20 S/AL.B.GOFF - 96813N90

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534757929

Artikelnummer

ILD96813N90

Herstellernummer

96813N90

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3732 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

160 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

197 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Gestione della luce: corpo in alluminio e vano ottico in alluminio cromatizzato. Dissipazione termica passiva: radiatore in alluminio estruso. Robustezza minimalista: sottile e resistente flangia rotonda in policarbonato, con finitura verniciata a polvere. Colore: Bianco. Lampada: LED 30W 840mA 3732Lm bianco neutro. Ottica: 90°.