LINEA LIGHT (ILED) - ILD96813W90 COB20-R 5 D197 30W IP20 S/AL.B.GOFF - 96813W90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056534757936
Artikelnummer
ILD96813W90
Herstellernummer
96813W90
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3485 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
160 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
197 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



