LINEA LIGHT (ILED) - ILD96819W90 COB20-R 8 D227 40W IP20 S/AL.B.GOFF - 96819W90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534758018
Artikelnummer
ILD96819W90
Herstellernummer
96819W90
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4600 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
192 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
227 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



