Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96966N18 ENVELOPE 4 1L 2W 4FRES.R9003 GOFF. - 96966N18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 138 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534842618

Artikelnummer

ILD96966N18

Herstellernummer

96966N18

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

138 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

40 mm

Einbaudurchmesser:

29 mm

Lampada a parete a emissione multipla per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Radial, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 138 lm, con un'efficienza nominale di 138.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.04 kg. Il driverd’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo perl'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pareteo soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.