Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96974N18 ENVELOPE 2 1L 2W 2FRES.CORTEN - 96974N18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534842823

Artikelnummer

ILD96974N18

Herstellernummer

96974N18

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

40 mm

Einbaudurchmesser:

29 mm

Incasso a parete e incasso a soffitto a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa 180°, è composta da 0 LED, con una CCT 80 K ed un CRI 4000. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore corten, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.04 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 0,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.