LINEA LIGHT (ILED) - ILD96974W18 ENVELOPE 2 1L 2W 2FRES.CORTEN - 96974W18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 130 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534842830
Artikelnummer
ILD96974W18
Herstellernummer
96974W18
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
40 mm
Einbaudurchmesser:
29 mm



