Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96976W18 ENVELOPE 1 1L 1W 1FRES.R9003 GOFF. - 96976W18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 130 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534842861

Artikelnummer

ILD96976W18

Herstellernummer

96976W18

Hersteller

LIA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

350...350 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

40 mm

Einbaudurchmesser:

29 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 180°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 130 lm, con un'efficienza nominale di 130.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.04 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.