Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96986W15 EYELET-R 1 1LED 2W GRIGIO GOFFR. - 96986W15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534843752

Artikelnummer

ILD96986W15

Herstellernummer

96986W15

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

208 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

25 mm

Höhe/Tiefe:

34 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 15°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 208 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.08 kg. Il driver d’alimentazionenon è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, pavimento o soffitto.