LINEA LIGHT (ILED) - ILD96986W30 EYELET-R 1 1LED 2W GRIGIO GOFFR. - 96986W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8056534843769
Artikelnummer
ILD96986W30
Herstellernummer
96986W30
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
208 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
25 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Schlagfestigkeit:
IK03
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
630...630 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



