LINEA LIGHT (ILED) - ILD97047N15 GHILEA-EC 9 1LED 2W IP20 CROMO - 97047N15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Chrom
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534844766
Artikelnummer
ILD97047N15
Herstellernummer
97047N15
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Chrom
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
222 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
40 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
55 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
630...630 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



