Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97071N85 CLIVO-2 4 1LED 2W NIKEL SPAZZ. - 97071N85

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534776487

Artikelnummer

ILD97071N85

Herstellernummer

97071N85

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Nickel

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

222 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

33 mm

Höhe/Tiefe:

83 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

71 mm

Nennstrom:

630...630 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Adjustable, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 222lm, con un'efficienza nominale di 111.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura dicolore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.3 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.