LINEA LIGHT (ILED) - ILD97071W85 CLIVO-2 4 1LED 2W NIKEL SPAZZ. - 97071W85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8056534776463
Artikelnummer
ILD97071W85
Herstellernummer
97071W85
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
208 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
33 mm
Höhe/Tiefe:
83 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
71 mm
Nennstrom:
630...630 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



