Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97073W85 CLIVO-I 5 1LED 2W INOX - 97073W85

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534845589

Artikelnummer

ILD97073W85

Herstellernummer

97073W85

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

208 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

33 mm

Höhe/Tiefe:

83 mm

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

630...630 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Adjustable Focus, è composta da LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 249 lm, con un'efficienza nominale di 124.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio aisi 316l, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.234 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.