LINEA LIGHT (ILED) - ILD97092M00 LV54-RS 11 D180 23W IP54 SMD BG - 97092M00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534760882
Artikelnummer
ILD97092M00
Herstellernummer
97092M00
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2352 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
71 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
180 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Nennstrom:
630...630 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



