Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97096M00 LV54-QS 13 Q130 13W IP54 SMD BG - 97096M00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534761001

Artikelnummer

ILD97096M00

Herstellernummer

97096M00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1344 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Einbaubreite:

115 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

115 mm

Länge:

130 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Gestione della luce: corpo e vano ottico in alluminio. Dissipazione termica passiva: radiatore in alluminio estruso. Robustezza minimalista:sottile e resistente flangia in policarbonato con finitura verniciata a polvere, solida copertura opalescente. SMD LED 130 13W 350mA 1344Lm bianco super caldo. Ottica: Diffuso.