Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97096N00 LV54-QS 13 Q130 13W IP54 SMD BG - 97096N00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534761018

Artikelnummer

ILD97096N00

Herstellernummer

97096N00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1636 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Einbaubreite:

120 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

120 mm

Länge:

130 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 48 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 1632 lm, con un'efficienza nominale di 125.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco ral9016 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il gradodi protezione è IP54; il peso complessivo è di 0.45 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di0.30 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 120 x 120 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.