Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97096W00 LV54-QS 13 Q130 13W IP54 SMD BG - 97096W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534761025

Artikelnummer

ILD97096W00

Herstellernummer

97096W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1488 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Einbaubreite:

115 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

115 mm

Länge:

130 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 48 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di1488 lm, con un'efficienza nominale di 114.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco ral9016 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado diprotezione è IP54; il peso complessivo è di 0.45 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 120 x 120 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.