LINEA LIGHT (ILED) - ILD97098W00 LV54-QS 14 Q170 23W IP54 SMD BG - 97098W00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056534761087
Artikelnummer
ILD97098W00
Herstellernummer
97098W00
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2772 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
66 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Einbaubreite:
155 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
170 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
155 mm
Länge:
170 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 99 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di2772 lm, con un'efficienza nominale di 120.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco ral9016 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado diprotezione è IP54; il peso complessivo è di 0.75 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 23 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 155 x 155 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



