Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97100W00 LV54-QS 15 Q200 30W IP54 SMD BG - 97100W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534761148

Artikelnummer

ILD97100W00

Herstellernummer

97100W00

Hersteller

LIA

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3300 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Einbaubreite:

185 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

185 mm

Länge:

200 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

LINEA LIGHT (ILED) modello LV54-QS 15 Q200 30W IP54 CRI80 BG, faretto / proiettore di illuminazione