Startseite

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97119W00 LV54-RS 18 D250 44W IP54 SMD BG - 97119W00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056534761209

Artikelnummer

ILD97119W00

Herstellernummer

97119W00

Hersteller

LIA

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5208 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

87 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

252 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

44...44 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Nennstrom:

1250...1250 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Downlights | topLED 44 W 1250 mA | CRI 80 97119W00. Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 168 LED topled, con una CCT 3000 K edun CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5208 lm, con un'efficienza nominale di 118.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione èIP54; il peso complessivo è di 0.9 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 44 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 236 mm (nel cartongesso). Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.