LINEA LIGHT (ILED) - ILD97169W07 ENVELOP-W WALL 1 IP66 C/STAFFA GG - 97169W07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 54 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534848535
Artikelnummer
ILD97169W07
Herstellernummer
97169W07
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
54 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
88 mm
Höhe/Tiefe:
13 mm
Länge:
120 mm



