LINEA LIGHT (ILED) - ILD97172N07 ENVELOP-W 2 APPLIC.CONTROC.P66 GGE - 97172N07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 60 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056534848603
Artikelnummer
ILD97172N07
Herstellernummer
97172N07
Hersteller
LIA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
88 mm
Höhe/Tiefe:
13 mm
Länge:
120 mm



