LINEA LIGHT (ILED) - ILD97270N15 GARDENER 1 1L 8W+AL.B.GOFFRATO - 97270N15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8056534850897
Artikelnummer
ILD97270N15
Herstellernummer
97270N15
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1022 lm
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
70 mm
Höhe/Tiefe:
170 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
220...220 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



