LINEA LIGHT (ILED) - ILD97317W60 SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX - 97317W60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 178 lm
Einbaudurchmesser - 13 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056534776234
Artikelnummer
ILD97317W60
Herstellernummer
97317W60
Hersteller
LIA
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
178 lm
Einbaudurchmesser:
13 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
38 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
37 mm
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
37 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein



