LINEA LIGHT (ILED) - ILD97321W85 IRIS67 2 1L 20W D.80 S/AL.B.GOFFR - 97321W85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8056534853416
Artikelnummer
ILD97321W85
Herstellernummer
97321W85
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2900 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Außendurchmesser:
80 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
94 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
92 mm
Nennstrom:
580...580 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



