LINEA LIGHT (ILED) - ILD97323W85 IRIS67 2 1L 20W D.80 S/AL.G.GOFFR - 97323W85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - grau
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8056534853461
Artikelnummer
ILD97323W85
Herstellernummer
97323W85
Hersteller
LIA
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
grau
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2396 lm
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
129.5 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



